Csőkulcs D.2.1/2 inchhez L.600 mm

Cikkszám: 2964864
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2964864
EAN / GTIN 4010886947371
Gyártó száma 2964864
L-szám L60160 5798
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Stillson típus
Melegen kovácsolt
A kovácsolt részek edzettek és temperáltak
Önálló, mivel a fogak a forgás irányával ellentétesen vannak eltolva
GEDORE speciális hőkezelt acél

Jellemző:

  • Teljes hossz [inch]: 24
  • Teljes hossz [mm]: 600 mm
  • Anyag: Edzett acél
  • Felület: Kék kályha zománcozott, csiszolt fej
  • Cső-Ø [inch]: 2.1/2
  • Cső-Ø [mm]: 75,5 mm
  • Befogási tartomány [inch]: 3
  • Rögzítési szélesség [mm]: 75,5 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs