Vágókorong 20 x 5,1 x 4,8 mm

Cikkszám: 2964058
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Vezetőgörgő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2964058
EAN / GTIN 4017981012560
Gyártó száma 2964058
L-szám L60160 5147
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Vágókorong 20x5,1x4,8 mm

Jellemző:

  • Furat Ø [mm]: 5,1 mm
  • Teljes hossz [mm]: 120 mm
  • Nabaszélesség [mm]: 4,8 mm
  • Kerék-Ø [mm]: 20 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs