VDE-csavarhúzó 3/8″ XZN M10 foglalat

Cikkszám: 2946572
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2946572
EAN / GTIN 4010886947579
Gyártó száma 2946572
L-szám L60160 4560
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Bepréselt csapszeggel
Négyszöghajtással a DIN 3120 - C 10, ISO 1174 szerint
Vanádium speciális acélból készült hegy, mangán-foszfátozott
VDE szigetelés 1000 V-ig, az EN 60900/IEC 60900 szerint, 2-szeres Check-Tool szigeteléssel
VDE szigetelés 1000 V-ig, az EN 60900/IEC 60900 szerint

Jellemző:

  • Kimeneti méret belső többpontos XZN: M10
  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 10,0 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/8″
  • Teljes hossz [mm]: 120 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • 1000 V szigetelt: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: igen