Számbeütő, 0 - 8, magasság 5 mm, 9 db.

Cikkszám: 293A.5
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
Termék fajtája Kézi beütő bélyeg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 293A.5
EAN / GTIN 3148511663417
Gyártó száma 293A.5
L-szám L60130 3530
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Termék erősségei: Szénacél 60 HRc
  • Műanyag dobozban szállítva

Jellemző:

  • A [mm]: 5
  • L [mm]: 75
  • Méretek [mm]: 40 x 40 x 80
  • Markírozási keresztmetszet [mm]: 10 x 10
  • [g]: 460