Belső hatszög profil üregelő betét, col ⌀ d = 16 mm, TiN, Hatszög: 3/8coll

Cikkszám: 293086 3/8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (coll) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil Hatszög
L 20 mm
L1 40 mm
Tűrés + 0,14 – + 0,17 mm
⌀ d 16 mm
Szerszámanyag HM
Bevonat TiN
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 293086 3/8
EAN / GTIN 4062406129439
Gyártó száma 293086 3/8
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

TiN bevonattal.

Felhasználás:

Profilok létrehozásához egy műveletben.

Alkalmazható:

293020293079 sz. profil üregelő tartó.

Figyelem:

  • Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.
  • A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek