{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Torx® profil | TX40 | |
| Profil | Torx® | |
| L | 5 mm | |
| L1 | 40 mm | |
| Tűrés | - 0,01 – + 0,01 mm | |
| ⌀ d | 16 mm | |
| Torx® bolygatás külső átmérő | 6,78 mm | |
| Előfúrási ⌀ | 5 mm | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Bevonat | TiN | |
| Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |
| Cikkszám | 293066 TX40 | |
| EAN / GTIN | 4045197947628 | |
| Gyártó száma | 293066 TX40 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |