Digitális, külső mikrométer inch/metrikus, 17-18", Digimatic

Cikkszám: 293-787
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
Méréstechnika digital
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 293-787
EAN / GTIN 4946368610429
Gyártó száma 293-787
L-szám L40010 14886
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ez a nagy mérési tartományú és adatkimenettel rendelkező Digimatic mikrométer a következő előnyöket kínálja Önnek: A 330°-ban elforgatható kijelző lehetővé teszi a könnyű leolvasást különböző mérési pozíciókban keményfém mérőfelületekkel

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 17 - 18
Digitális lépésérték: 0,0001″/0,001 mm
Pontosság: ±0,00035″.
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±0,00035″.
Skála: Skáladob és hüvely szatinált krómozott, ø21 mm
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
Mérési erő: 10-14
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Doboz, beállító etalon, kulcs, 2 db elem
Tápegység: 2x SR-44 elem
Az akkumulátor élettartama: Kb. 1,8 év

Megfelelő termékek