Leírás:
A nem forgó orsóval rendelkező Quickmike gyorsabb mozgást tesz lehetővé, mint a standard modellek, és a következő előnyöket nyújtja: 10 mm orsó előtolás fordulatonként, azaz 20x gyorsabb a standard mikrométerekhez képest. A kiváló víz- és porállóság (IP65) lehetővé teszi a hűtő- és kenőanyagokat használó feldolgozógépek közelében történő használatot. Az ABSOLUT lineáris skála azt jelenti, hogy a gyors orsómozgások során nem keletkeznek hibák. Nagyobb mérési tartomány -30 mm, szemben a szabványos mikrométerek -25 mm-es mérési tartományával.
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 2 - 3,2
Számjegy-skála: 0,00005″/0,001 mm
Pontosság: ±0,00015″.
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±1,5E-4″.
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 10 mm
Mérőerő: 5 - 12
ON/OFF: Igen
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, beállító etalon (25 mm-től), elem
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: Kb. 5 év