Abszolút Digitális, külső mikrométer Quickmike, inch/metrikus, 0-1,2

Cikkszám: 293-676-20
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
Méréstechnika digital
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 293-676-20
EAN / GTIN 4946368736730
Gyártó száma 293-676-20
L-szám L40010 13290
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

A nem forgó orsóval rendelkező Quickmike gyorsabb mozgást tesz lehetővé, mint a standard modellek, és a következő előnyöket nyújtja: 10 mm orsó előtolás fordulatonként, azaz 20x gyorsabb a standard mikrométerekhez képest. A kiváló víz- és porállóság (IP65) lehetővé teszi a hűtő- és kenőanyagokat használó feldolgozógépek közelében történő használatot. Az ABSOLUT lineáris skála azt jelenti, hogy a gyors orsómozgások során nem keletkeznek hibák. Nagyobb mérési tartomány -30 mm, szemben a szabványos mikrométerek -25 mm-es mérési tartományával.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 1,2
Számjegy-skála: 0,00005″/0,001 mm
Pontosság: ±0,0001″.
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±1,0E-4″.
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 10 mm
Mérőerő: 5 - 12
ON/OFF: Igen
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, beállító etalon (25 mm-től), elem
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: Kb. 5 év

Megfelelő termékek