Digitális, külső mikrométer IP65, 0-25 mm, adatkimenet nélkül, racsnis dob

Cikkszám: 293-244-30
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
  • IP védettségi osztály: IP 65
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
IP védettségi osztály IP 65
Méréstechnika digital
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 293-244-30
EAN / GTIN 4946368672946
Gyártó száma 293-244-30
L-szám L40010 9473
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ez az IP65-ös mikrométer kiváló pontosságot kínál, nincs adatkimenet, rendkívül robusztus, és a következő előnyöket kínálja: Olajálló anyag minden műanyag alkatrészhez Kivételes, 2,4 éves akkumulátor-élettartam * Kiváló víz- és porállóságának köszönhetően ez a külső mikrométer olyan megmunkálási helyzetekben is használható, ahol hűtőfolyadék fröccsen.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 25
Számlalépés értéke: 0,001 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±1 µm
Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, ø18 mm.
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
Mérőerő: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozzal, kulccsal, elemmel, beállítási etalon (25 mm-től), 50 mm-es mérési tartományig gyári vizsgálati tanúsítvánnyal.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: Kb. 2,4 év a ≤100 mm-es modellek esetében 1,2 év a >100 mm-es modellek esetében.

Megfelelő termékek