Nyomatékkulcs DREMOMETER CR 1/2″ , 60-300 Nm, ALU hosszabbító csővel

Cikkszám: 2926997
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/2
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
Maximális nyomaték 300 Nm
Sorozat DREMOMETER
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2926997
EAN / GTIN 4002805935286
Gyártó száma 2926997
L-szám L60160 4422
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Vezérelt csavarhúzás 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft tartományban
Majdnem minden ipari gyártási területen alkalmazható
Kialakítás:
A DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerinti osztályba sorolt, inkl. visszavezethető vizsgálati tanúsítvány, +/- 3 % maximálisan megengedett eltérésre kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %
1/2″ négyszögletes meghajtás golyós zárral DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174
Automatikus rövid kioldás tapintható és hallható jelzéssel
Kettős skála 5 N-m és 5 lbf-ft beosztással
Nyomógombos kioldással
Technikai előny/jellemző:
Könnyű, mégis robusztus (mivel a ház egy darab alumíniumból készült) és érzéketlen, nagyon műhelybarát
Nincs értékeltolódás és a pontosság befolyásolása a kétkezes működtetés vagy a fogantyún kívüli működtetés miatt (mint a hagyományos nyomatékkulcsoknál).
Mind a négyszöghajtás, mind a forgáspont egy tengelyen helyezkedik el, így magas alkalmazási biztonságot nyújt, a felhasználó munkaterhelésének csökkentése érdekében meghosszabbítható
Különösen alacsony kopás a karmechanizmus csökkentett erejének köszönhetően
Kovácsolt karlánc a cég saját minőségi kovácsműhelyéből
Nagyfokú pontosság még nagy igénybevétel mellett is
Hosszú élettartam és hosszú élettartam
Egyszerű működtetés - gyors és biztonságos nyomatékhúzás
Kényelmes beállítás a fogantyún található, tetszetős, rögzíthető állítógombnak köszönhetően, Könnyen kezelhető - gyors és biztonságos nyomatékhúzás
Kényelmes beállítás a fogantyú végén található vonzó, rögzíthető állítógomb segítségével
Egyetlen és kettős négyszögletes meghajtás a jobb- vagy jobbkezes vezérléshez. bal oldali meghúzás

Jellemző:

  • Távolság ház - négyzetes középpont: 17,5 mm
  • Hajtás típusa/hajtás: Egyetlen négyzet alakú merev
  • négyszöghajtás [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
  • Meghúzási irány: Jobbra
  • Tárolás: műanyag dobozban, alumínium hosszabbítócsővel
  • Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 45 lbf ft - 220 lbf ft
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 60 Nm - 300 Nm
  • Nyomatékkulcs típusa: CR
  • Alkalmazási tartomány:
    • Összeszerelés
    • Sorozatgyártás
    • Feldolgozás
    • Karbantartás és javítás
  • Teljes szélesség [mm]: 35 mm
  • Teljes magasság [mm]: 48 mm
  • Teljes hossz [mm]: 617 mm
  • Kalibrációs hossz [mm]: 529 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 35,0 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 30 mm
  • Anyag: Alumínium ötvözet
  • Precíziós: +/- 3 %
  • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Biztosító Kimeneti négyzet: Golyós zár
  • Skálaosztás [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Skálaosztás [Nm]: 5 Nm
  • Skála típusa: Kettős
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Fix beállítás: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs
  • Célcsoportok:
    • Autóipar
    • Ipari
    • Építőipari és kereskedelmi
    • Katonai
    • Energetikai
    • Gépgyártás
    • Műhely
    • Haszonjárművek
    • Szolgáltatás
    • Mezőgazdaság
    • Olaj és gáz

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DREMOMETER" Összes megtekintése