Karakter szegmens Betűméret 3 mm, Karakter: I

Cikkszám: 291956 I
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Karakter Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Jel I
Írásmagasság 3 mm
Feliratozó görgő ⌀ 50 mm
Termék fajtája Karakter szegmens

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 291956 I
EAN / GTIN 4030741627088
Gyártó száma 85001566
Gyártó/felelős személy Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Leírás

Kivitel:

Visszarugózó rendszer cserélhető szegmensekkel. Flexibilis és adaptálható szerszám.

Előny:

A feliratozás a vállig lehetséges.

Alkalmazható:

291930 és 291935 sz. feliratozó szerszámhoz.

Ajánlás:

Opcionálisan a cserélhető szegmensek / karakter készletek biztonságos tárolásához megrendelhető a 291990 sz. kazetta.

Figyelem:

Vegye figyelembe a szerszámok és a szegmensek összerendelését.

Figyelem:

A maximálisan behelyezhető darabszám függ a karakterek mindenkori szélességétől.
Feliratozó görgő 30 mm ⌀-vel: Legalább 17 szegmens elhelyezése lehetséges.
Feliratozó görgő 50 mm ⌀-vel: Legalább 29 szegmens elhelyezése lehetséges.
A maximálisan behelyezhető darabszám függ a karakterek mindenkori szélességétől.