CAPTURE kijelző

Cikkszám: 2908735
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Cikkszám 2908735
EAN / GTIN 0611702895681
Gyártó száma 2908735
L-szám L60160 5802
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

  • Digitális nyomatékjelző egység nyomatéknyomaték ellenőrzőkkel való használatra
  • Könnyű és robusztus az alumínium alapháznak köszönhetően
  • 4 mérési mód: Csúszóérték-kijelzés (pálya), csavarodási pont érzékelése (első csúcs), csúcsérték mérés (csúcs), csavarhúzó teszt
  • Váltó egységek N-m, cN-m, lbf-ft, lbf-in, ozf-in
  • 50 programozható tesztsorozat
  • 2000 mérési érték tárolható
  • Áttekinthető és nagy kontrasztú TFT kijelző
  • Capture CS és XR nyomaték ellenőrzők csatlakoztatására alkalmas (Quicktec nyomaték ellenőrzőfelismerés)
  • Kompatibilis a szabványos nyomatéknyomaték ellenőrzőkkel 2mV/V
  • Teljesítőképes lítium-ion akkumulátor a hálózatfüggetlen munkavégzéshez
  • Adatkimenet és hálózati működés USB csatlakozón keresztül
  • opcionális: PC-s kiértékelő szoftver ″Capture Manager″ (2908778)
  • Szállítási terjedelem:
  • Capture Display
  • USB kábel
  • Tápegység eurodugóval
  • Műszaki kézikönyv
  • Biztos műanyag tok betéttel
.

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 85 mm
  • Teljes magasság [mm]: 140 mm
  • Teljes hossz [mm]: 120 mm
  • Anyag: AluminiumU
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs