{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
Horonymérethez m | 2 mm | |
Bevonat | TiN | |
Illesztési pontossághoz | P9 | |
Vágóél szélesség w | 1,994 mm | |
Horonymélység t | 1,3 mm | |
Élvastagság b | 6,5 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |
Cikkszám | 290370 2 | |
EAN / GTIN | 4045197881540 | |
Gyártó száma | 290370 2 | |
Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |