{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Vágásirány | Jobb és bal oldali | |
| Recézési profil | RGE30° 1×GV30°; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RBL 1×BR | |
| Szár szélessége | 16 mm | |
| Szár magassága | 16 mm | |
| Recézési ⌀-höz d1 | 10; 15 mm | |
| Recézési szélességhez, b | 4 mm | |
| Recéző furat ⌀-höz d2 | 4 mm | |
| Működési tartomány | 3 mm - 50 mm | |
| Termék fajtája | Recézőszerszám |
| Cikkszám | 290036 16 | |
| EAN / GTIN | 4030741881152 | |
| Gyártó száma | 31013469 | |
| Gyártó/felelős személy | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |