{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Cikkszám: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gyártó száma: 
                        Kat. sz.: 
                    | Vágásirány | Jobb és bal oldali | |
| Recézési profil | RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45° | |
| Recézési ⌀-höz d1 | 10 mm | |
| Recézési szélességhez, b | 4 mm | |
| Recéző furat ⌀-höz d2 | 4 mm | |
| Működési tartomány | 0 mm - 12,5 mm | |
| Termék fajtája | Recéző szerszám | 
| Cikkszám | 290015 10 | |
| Gyártó/felelős személy | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |