{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Vágásirány | Jobb és bal oldali | |
| Recézési profil | RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45° | |
| Szár szélessége | 25 mm | |
| Szár magassága | 20 mm | |
| Recézési ⌀-höz d1 | 25 mm | |
| Recézési szélességhez, b | 8 mm | |
| Recéző furat ⌀-höz d2 | 6 mm | |
| Működési tartomány | 15 mm - 220 mm | |
| Termék fajtája | Recézőszerszám |
| Cikkszám | 290010 25 | |
| EAN / GTIN | 4030741660672 | |
| Gyártó száma | 31002721 | |
| Gyártó/felelős személy | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |