Lépcső

Cikkszám: 28TS6
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 28TS6
EAN / GTIN 4017976328065
Gyártó száma 28TS6
L-szám L90080 1221
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

3 lépcsőfok, legfelső 600 mm magas, megragadási magasság kb. 2800 mm. Acélcsőből készült oszlopok, csúszásmentes fadeszkából készült lépcsőfokok. A futófelületek terheléskor szilárdan állnak a talajon, biztonságosan blokkolva a kocsit. Egy reteszelőszerkezet megakadályozza a kocsi felborulását. A lépcsőfokok egy gáznyomású rugó segítségével könnyen összecsukhatók. A lépcsőfokokhoz további kiálló cső alakú tolófogantyúk tartoznak, amelyekkel a lépcső megfogható és megtámasztható. A teljes hossz 100 mm-rel megnövekedett. Nem kombinálható vonórúddal és tengelykapcsolóval.

Jellemző:

Hatékony terület szélessége (mm): 610