Lapolvasó sín

Cikkszám: 28SC1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 28SC1
EAN / GTIN 4017976654775
Gyártó száma 28SC1
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

  • Tartozékok

Leírás:

  • A lapolvasó sínje horganyzott, és csavarokkal van rögzítve a drótháló alapjához.
  • Kereskedelmi forgalomban kapható mágneses címkékkel használható (max
  • 30 mm-es magasságkülönbség az szállítási terjedelem-ben).

Jellemző:

  • Polc hossza (mm): 850
  • Betöltési terület szélessége (mm): 610
  • Teljes hossz (mm): 820
  • Teljes mélység (mm): 12
  • Teljes magasság (mm): 30
  • Szín: horganyzott