C6 GHDL-4 szorítófogó külső megmunkáláshoz, hornyoláshoz, hornyolási esztergáláshoz és levágáshoz, CAMFIX interfésszel

Cikkszám: 2896074
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 2896074
EAN / GTIN 7291075104103
Gyártó száma 2896074

Leírás

Leírás:

Véső/eszterga szerszámtartó, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 63 mm, vágási szélesség max. (CWX) 5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 4 mm, teljes hossz (OAL) 93 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 63 mm
  • Vágási mélység, max. (CDX): 10 mm
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 5 mm
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 4 mm
  • Funkcionális szélesség (WF): 32 mm
  • Teljes hossz (OAL): 93 mm