Inherens ujjatlan Overál tengerészkék / High Vis sárga D23

Cikkszám: 288715128933D92
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 288715128933D92
EAN / GTIN 7330509931165
Gyártó száma 288715128933D92
Gyártó/felelős személy Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Leírás

Leírás:

Olaj-, szennyeződés- és vízlepergető ujjatlan overall, amely megfelelő védelmet nyújt a zord környezetben. Ez a könnyű, tartós, kényelmes és fémmentes, ujjatlan kezeslábas saját anyagból készült, és a hátrészen sztreccsbetétekkel rendelkezik a nagyobb kényelem és mozgásszabadság érdekében. A mellzsebek alul leválaszthatók, hogy előre dőlve dolgozzanak. Megerősített térdvédő zsebek, amelyek alulról nyithatók. Az EN 1149-5, EN 61482-2, EN ISO 11612, EN ISO 20471 szabványok szerint tanúsított.