Inherens ujjatlan Overál tengerészkék / High Vis sárga D25

Cikkszám: 288715128933D100
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 288715128933D100
EAN / GTIN 7330509931103
Gyártó száma 288715128933D100
Gyártó/felelős személy Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Leírás

Leírás:

Olaj-, szennyeződés- és vízlepergető ujjatlan overall, amely megfelelő védelmet nyújt a zord környezetben. Ez a könnyű, tartós, kényelmes és fémmentes, ujjatlan kezeslábas saját anyagból készült, és a hátrészen sztreccsbetétekkel rendelkezik a nagyobb kényelem és mozgásszabadság érdekében. A mellzsebek alul leválaszthatók, hogy előre dőlve dolgozzanak. Megerősített térdvédő zsebek, amelyek alulról nyithatók. Az EN 1149-5, EN 61482-2, EN ISO 11612, EN ISO 20471 szabványok szerint tanúsított.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Set commission

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz