IM50 TBU-32R Adapterek

Cikkszám: 2880019
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2880019
EAN / GTIN 7291075103878
Gyártó száma 2880019
L-szám L24230 89

Leírás

Leírás:

Gyorsváltó rögzítők, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm, gallérhossz (LPR) 61 mm, tengelyméret (SS) 50

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Teljes hossz (OAL) 93 mm
  • Perem hossza (LPR) 61 mm
  • Szármagasság (H) 32 mm
  • Szárméret (SS) 50