Csapszeg Csapágylehúzó 15 - 27 mm

Cikkszám: 286A.PL
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
Termék fajtája Csavarkihajtó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 286A.PL
EAN / GTIN 3148511654705
Gyártó száma 286A.PL
L-szám L60130 1873
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az excentrikus tengelyen keresztül a bütykös szorítókorong megragadja a csapszegcsavart, és lehetővé teszi annak meghúzását vagy meglazítását.

Jellemző:

  • min.-max. C [mm]: 15 - 27
  • min. Teljesítmény [N.m]: 15 - 27
  • Négyzet [″]: 3/4
  • Méretek [mm]: 72 x 66
  • [g]: 950
  • [kg]: 0.950