TGDR 1616-3M Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2850078
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat TOP-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2850078
EAN / GTIN 7291075074949
Gyártó száma 2850078
L-szám L23920 2413

Leírás

Leírás:

Nástrojové držáky pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 3 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 100 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 7,5 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 3 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
  • Működési szélesség (WF) 14,8 mm
  • Fej hossza (bal) 30,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • Szármagasság (H) 16 mm
  • Szár szélessége (B) 16 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TOP-GRIP" Összes megtekintése