Leélező kő kerámia kötéssel 45x13x100 mm 89A SUPER T3A1200

Cikkszám: 28466
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 28466
EAN / GTIN 9003170284660
Gyártó száma 28466
L-szám L50140 1038
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A Tyrolit padkaköveket elsősorban kések és ollók élezésére és élezésére használják. Ezért ideálisak minden kerti és famegmunkáló szerszámhoz. A különböző szemcseméretek lehetővé teszik a szerszám testre szabását.

Jellemző:

  • Formája: 90B PADKAKŐ
  • Szemcseméret: 1200
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikáció : 89ASUPER T3
  • Méretek (W x C x L): 45 x 13 x 100 mm
  • A tartály átmérője: 45 mm
  • Vastagság: 13 mm
  • Furat: 100 mm
  • Anyag alkalmassága: acél

Előny:

  • Egyedi alkalmazás
  • Legjobb eredmények
  • Széles választék

Felhasználás:

  • Kések és ollók élezéséhez és élezéséhez
  • Ideális minden kerti és faipari szerszámhoz