Fémlemez dobozos kocsi

Cikkszám: 2842
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Dobozos kocsi

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2842
EAN / GTIN 4017976028422
Gyártó száma 2842
L-szám L90080 1357
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

szerelve

Leírás:

Hegesztett acélcső és profilacél, porszórtan kék RAL 5007. Alap acéllemezből készült, porszórtan bevonva. Szögletes acélszerkezet. Falak gyöngyözött acéllemezből, behegesztve, porszórtan bevonva. 2 db lengőkerék és 2 db fix görgő, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazott kerékagyakkal. Fékek a lengőkerekeken Szétszerelve szállítjuk. Hasznos magasság: 816 mm.

Jellemző:

Teljes terhelhetőség (kg): 600
Hatásos hossz (mm): 1000
Tényleges szélesség (mm): 700
Rakfelület magassága (mm): 806
teljes hossz (mm): 1130
Teljes szélesség (mm): 725
Teljes magasság (mm): 1069
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 × 40

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek