Megtörő nyomatékkulcs ATB 20-100 Nm / 1/2″.

Cikkszám: 2839687
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/2
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
Maximális nyomaték 100 Nm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2839687
EAN / GTIN 0616050810034
Gyártó száma 2839687
L-szám L60160 3071
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

9x12 mm-es belső téglalap alakú tal ill. 1/4″, 3/8″ vagy 1/2″ négyszögletes foglalat (kiviteltől függően)
Mikrométeres skálával, amely lehetővé teszi a kívánt érték egyszerű és biztonságos beállítását
Elállítózárral, amely megakadályozza a nyomatékérték véletlen beállítását
A kioldási pontosság +/- 6 % (ATBSE), +/- 4 % (ATBK)
A nyél 20°-ig történő behajlítása a nyomatékérték elérésekor, ami valószínűtlenné teszi a túlhúzást
A DIN EN ISO 6789:2003 II. típusú A osztály szerinti besorolású

Jellemző:

  • Hajtóműtartó, csapágy Ø: 16 mm
  • Hajtás típusa/hajtás: Hajtócsap
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
  • Meghúzási irány: Balra és jobbra
  • Kioldó mechanizmus: Hosszú kioldóút
  • Nyomaték (min.) [Nm]: 20 Nm
  • Nyomaték (max.) [Nm]: 100 Nm
  • Alkalmazási tartomány:
    • Összeszerelés
    • Sorozatszerelés
    • Feldolgozás
    • Minőségellenőrzés
    • Javítás és nagyjavítás
    • Karbantartás és javítás
    • Vizsgálati és próbaosztályok
  • Teljes hossz [mm]: 400 mm
  • Anyag: Acélcsöves szerkezet
  • Nm: 0,5 Nm
  • Precíziós: +/- 4 %
  • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-02:2017
  • Biztosító: reteszelőzár
  • Skála típusa: Mono
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • EPA/ESD változat: nincs
  • Fix beállítás: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs
  • Célcsoportok:
    • Automobilipar
    • Ipari ipar
    • Középműipar
    • Katonai ipar
    • Gépgyártás
    • Szerviz
    .