THBL 53K-14-IQ Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2802005
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat DOVEIQGRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2802005
EAN / GTIN 7291075316902
Gyártó száma 2802005
L-szám L23920 581

Leírás

Leírás:

Drážkovací/soustružnické držáky nástrojů, celková délka (OAL) 260 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 93 mm
  • Teljes hossz (OAL) 260 mm
  • Szármagasság (H) 52,6 mm

Ugyanabból a sorozatból "DOVEIQGRIP" Összes megtekintése