Forgókerék, állítható tengelymagasságú ø 125 mm-es tengellyel

Cikkszám: 27973
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tekercs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 27973
EAN / GTIN 4031405279735
Gyártó száma 027973
L-szám L90110 933
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Állófékkel és magasságállító orsóval (300 mm)
  • Terhelhetőség ø 125 mm-es méretben 300 kg-ig
  • Terhelhetőség ø 200 mm-es méretben 500 kg-ig
  • Alkalmas a 27923 rendelési számú mobil gerendáinkhoz és az állványok felhúzható kereteihez.

Jellemző:

  • Szélesség: 140 mm
  • Magasság: 180 mm
  • Hossz: 665 mm
  • Anyaga: Tűzihorganyzott acél, műanyag
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Görgő átmérője: 125 mm