Forgókerék orsóval, elektromosan vezetőképes, magassága állítható ø 200 mm

Cikkszám: 27921
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tekercs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 27921
EAN / GTIN 4031405279216
Gyártó száma 027921
L-szám L90110 1157
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Állófékkel és magasságállító orsóval (300 mm)
  • Terhelhetőség ø 200 mm-es méretben 500 kg-ig
  • Elektromosan vezető

Jellemző:

  • Szélesség: 240 mm
  • Magasság: 150 mm
  • Hossz: 750 mm
  • Max. Terhelhetőség: 500 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Görgő átmérője: 200 mm