Professional electric egyetemes fogó Extra hosszú vágóéllel 200 mm, 8"

Cikkszám: 27419
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 27419
EAN / GTIN 4010995274191
Gyártó száma 27419
L-szám L60070 4041
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: Univerzális fogó puha és kemény huzalok és kábelek megfogására és tartására, valamint vágására
  • Alkalmazás: Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig
  • Standard: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva
  • DIN ISO 5746

Jellemző:

  • VDE tanúsítvánnyal: Igen
  • Elektromos szerszámok: Igen
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Igen
  • ESD cikk: Nem
  • Átmérő max (mm): 2 mm
  • Teljes hossz (mm): 200 mm
  • Teljes hossz (Hüvelyk): 8″
  • Vágóerő: 17
  • Közepesen kemény huzal (mm): 3.8 mm
  • Kemény huzal (mm): 2.5 mm
  • Edzett rugóacél (mm): 2 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem