Medium / Medium-Plus tartó, Szármagasság h: 20mm

Cikkszám: 274002 20
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szármagasság h (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Vágásirány: Jobb és bal oldali

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szármagasság h 20 mm
Lépcső hossza b 18 mm
Szárszélesség b3 30 mm
Teljes hossz Lges 85 mm
Szerelőcsavar 279815 19
Illesztőcsap sík felületekkel 279934 1
Illesztőcsap 279936 1
Vágásirány Jobb és bal oldali
Termék fajtája Alaptartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 274002 20
EAN / GTIN 4062406095444
Gyártó száma 274002 20
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Felhasználás:

274010274052; 274104274110; 274136274137 sz. lapkatartókhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek