• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Van alternatíva erre a termékre

Eco-VARIO-LINE lapkatartó, jobbos, Beszúrási szélesség w: 4mm

Cikkszám: 273874 4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Eco
Beszúrási szélesség w 4 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső hűtés igen
Max. fogásmélység tmax 28 mm
L3 28,5 mm
Termék fajtája Lapkatartó betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 273874 4
EAN / GTIN 4045197702906
Gyártó száma 273874 4
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Alkalmazható:

273870 sz. eco késszár vagy 319145 RR / LR alaptartó.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Eco" Összes megtekintése