• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Van alternatíva erre a termékre

Eco-VARIO-LINE késszár, balos, Szármagasság h: 20mm

Cikkszám: 273871 20
Kedvezmény
147,06 €
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szármagasság h (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Eco
Szármagasság h 20 mm
Felhasználás módja balos
Belső hűtés igen
Működő szélesség L4 25 mm
L1 93,5 mm
L2 24,5 mm
Csavar 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Termék fajtája Késszár

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 273871 20
EAN / GTIN 4045197702265
Gyártó száma 273871 20
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Alkalmazható:

273875 sz. eco lapkatartó betéthez.

Tartalom:

Inkluzív szerelőcsavarok.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900319886 sz. befogóval lehetséges.
L = L1 + L3 (eco lapkatartó).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Eco" Összes megtekintése