Leszúró penge Heavy Duty, semleges, Pengemagasság h5 / beszúrási szélesség w: 60/4,1mm

Cikkszám: 273558 60/4,1
Kedvezmény
273,54 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengemagasság h5 / beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső hűtés: nem
  • Rendszerkulcs: igen
  • Axiális beszúrás lehetséges: false

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pengemagasság h5 60 mm
Felhasználás módja semleges
Belső hűtés nem
Rendszerkulcs igen
Maximális munkadarab ⌀-höz 190 mm
Teljes hossz L 230 mm
Axiális beszúrás lehetséges nem
Beszúrási szélesség w 4; 4,1 mm
Termék fajtája Leszúró penge

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 273558 60/4,1
EAN / GTIN 4062406084400
Gyártó száma 273558 60/4,1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

100 mm pengemagasságtól négy lapkafészekkel.

Alkalmazható:

273984274000 sz. vagy 319132; 319133 sz. tartó (VDI tartó).

Figyelem:

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek