Kerékpárkerék-szerszám, 600 mm

Cikkszám: 273 600 2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 3 Darab
  • Rendelési lépések: 3 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 273 600 2
EAN / GTIN 4049002015625
Gyártó száma 273 600 2
L-szám L70030 113
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • műhelyekben, kézműves műhelyekben stb. alkatrészek és burkolatok igazításához, valamint nehéz terhek emeléséhez
  • speciális szerszámacélból készült, kovácsolt
  • átmenő edzés
  • tartós, piros porfestés a jobb megtalálhatóság érdekében az építkezésen

Jellemző:

  • Súly: 1380 g
  • Hossz: 600 mm
  • Kivitel: porfestett
  • Szín: piros
  • Anyag: 8-szög
  • Profil: 20 mm
  • Top: 5 mm