1/4″ csuklós racsni rövid, állítható, Z-sorozat 114 mm

Cikkszám: 2726Z
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
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2726Z
EAN / GTIN 4991644020942
Gyártó száma 2726Z
L-szám L60050 9651
Gyártó/felelős személy Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszúság: 114 mm
  • D1: 20,5 mm
  • Magasság: 9,5 mm
  • Hajtás: 1/4″
  • Külső négyzet
  • Leszorítóerő: 1/4″
  • Külső négyzet
  • Felület: krómozott
  • Anyag: Króm Molibdén