{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Lapkaméret | 22 mm | |
| Felhasználás módja | jobbos | |
| Belső hűtés | igen | |
| Szár ⌀ DS | 32 mm | |
| Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 39 mm | |
| Középeltolódás L3 | 21,5 mm | |
| Teljes hossz L | 250 mm | |
| Nyak szélessége L4 | 32 mm | |
| Hátrahúzott tartó L1 kinyúlási hossza | 128 mm | |
| Váltólapka csavar | 279810 3 | |
| Alátétlapka 1,5° | 272616 1,5 | |
| Alátétlapka csavar | 279824 2 | |
| Termék fajtája | Furatkés |
| Cikkszám | 272171 170/22 | |
| EAN / GTIN | 4045197429858 | |
| Gyártó száma | 272171 170/22 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |