{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Menetemelkedés | 1,75 mm | |
| Típus | HB7010 | |
| Tűrési osztály | DIN 13 6H | |
| Menetfajta | M; M-LH; MF; MF-LH | |
| Profilszög | 60 fok | |
| Vastagság | 3,6 mm | |
| Lapkaméret L | 16 mm | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Felhasználás módja | jobbos | |
| Bel- /kültéri felhasználás | belső | |
| Váltólapka profil | Teljes profil | |
| Termék fajtája | Váltólapka menetesztergáláshoz |
| Cikkszám | 270756 1,75 | |
| EAN / GTIN | 4045197370167 | |
| Gyártó száma | 270756 1,75 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |