Részprofil lapka 60° külső, jobbos CB, HB7010, Emelkedés: 0,5-1,5mm

Cikkszám: 270741 0,5-1,5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    21,46 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,88 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
114 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Emelkedés (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Tűrési osztály: DIN 13 6g
  • Menetfajta: M; MF
  • Profilszög: 60

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetemelkedés 0,5 mm
maximális menetemelkedés 1,5 mm
Típus HB7010
Tűrési osztály DIN 13 6g
Menetfajta M; MF
Profilszög 60 fok
Vastagság 3,6 mm
Lapkaméret L 16 mm
Szerszámanyag HM
Felhasználás módja jobbos
Bel- /kültéri felhasználás külső
Váltólapka profil Részprofil
Termék fajtája Váltólapka menetesztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 270741 0,5-1,5
EAN / GTIN 4045197453365
Gyártó száma 270741 0,5-1,5
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Acél < 500 N/mm²
P
150
Acél < 750 N/mm²
P
150
Acél < 900 N/mm²
P
130
Acél < 1100 N/mm²
P
100
Acél < 1400 N/mm²
P
90
Acél < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

CB = Szinterezett forgácstörő.
Részprofil lapka 60° külső menethez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek