simturn AX másolóbetét, jobbos, L2 = 10 mm, ⌀ Dmin: 4mm

Cikkszám: 270651 4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ Dmin (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

⌀ D 5 mm
Rádiusz R 0,1 mm
f 1,75 mm
a 3,7 mm
Maximális fogásmélység ap max 0,3 mm
Maximális beszúrási mélység tmax 0,8 mm
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 270651 4
EAN / GTIN 2050002078802
Gyártó száma A05.JCAH.A X800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Acél < 500 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

A kivitel hasonló (új befogó) a korábbi 240110240135 cikkszámokhoz.
Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)

Alkalmazható:

270531270536 és 270539270544 sz. késszár.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek