{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Gyártó jelölése | ACTTX800 | |
| Min. furat ⌀-höz Dmin | 7,2 mm | |
| Hasznos hossz | 30,5 mm | |
| ⌀ D | 7 mm | |
| Rádiusz R | 1 mm | |
| f | 3,45 mm | |
| Maximális beszúrási mélység tmax | 2,5 mm | |
| Beszúrási szélesség w | 2 mm | |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
| Cikkszám | 270629 7,2/2 | |
| EAN / GTIN | 2050002066953 | |
| Gyártó száma | A07.0200.30.72 VR X800 | |
| Gyártó/felelős személy | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |