{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Gyártó jelölése | ACXECBN8 | |
| Min. furat ⌀-höz Dmin | 6,2 mm | |
| Hasznos hossz | 25,4 mm | |
| ⌀ D | 6 mm | |
| Belső hűtés | nem | |
| Rádiusz R | 0,2 mm | |
| f | 2,95 mm | |
| Maximális fogásmélység ap max | 0,31 mm | |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
| Cikkszám | 270585 6,2 | |
| EAN / GTIN | 2050002066045 | |
| Gyártó száma | A06.1830.25.62.20 YUR CBN8 | |
| Gyártó/felelős személy | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |