simturn AX kiesztergáló betét, balos, L2 = 20,3 mm, ⌀ Dmin: 4,2mm

Cikkszám: 270567 4,2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ Dmin (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Manufacturer's designation ANGFX800
for bores from ⌀ Dmin 4,2 mm
Usable length 20,3 mm
⌀ D 4 mm
Radius R 0,15 mm
f 1,95 mm
max. groove depth tmax 0,3 mm
Type of product Cutter insert for turning

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 270567 4,2
EAN / GTIN 2050002065741
Gyártó száma A04.1820.20.42.15 YL X800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Alkalmazási táblázat

Aluminium (short chipping)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Steel < 500 N/mm²
P
180
Steel < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
continuous
 
irregular
 
wet maximum
 

Leírás

Version:

Coating: X800 (successor to coating GN39)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek