{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Váltólapka ISO kód | WOHX 080402 R | |
| Sarokrádiusz | 0,2 mm | |
| Típus | BK6425 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Fő felhasználás | P | |
| Mellékfelhasználás | M | |
| Forgácsolási feltétel | Enyhén megszakított | |
| Forgácstörő | G12 | |
| Homlokszög | 12 fok | |
| Fogásmélység ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
| Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 300 m/min | |
| Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 180 m/min | |
| Bevonat | bevonattal | |
| Cserék / élek száma | 3 | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
| Cikkszám | 268902 BK6425 | |
| EAN / GTIN | 4047109224179 | |
| Gyártó száma | W01 42420.026425 | |
| Gyártó/felelős személy | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |