{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
| Lapkaméret | 4 mm | |
| Felhasználás módja | jobbos | |
| Belső kiesztergálási mélység max. | 8×D | |
| Száralak | HM | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Belső hűtés | igen | |
| Kés ISO kódja | E04G SCLDR/LS4 | |
| Beállítási szög κ | 97 fok | |
| Hozzávaló váltólapka | CDCT S4010. | |
| Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 4,57 mm | |
| Középeltolódás L3 | 2,5 mm | |
| Befogási magasság L2 | 3,58 mm | |
| Teljes hossz L | 90 mm | |
| Váltólapka csavar készlet | 269028 10 | |
| Felhasználás | Belső hosszesztergálás; Síkesztergálás | |
| Termék fajtája | Furatkés |
| Cikkszám | 268712 60/S4 | |
| EAN / GTIN | 4045197545718 | |
| Gyártó száma | 268712 60/S4 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |