WCHX 040102, Típus: UNI

Cikkszám: 268472 UNI
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    19,59 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    16,33 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
107 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WCHX 040102
Sarokrádiusz 0,2 mm
Típus HB7130
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás UNI
Típus UNI
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 65 m/min - 200 m/min
Hozzávaló szerszám ⌀ Dc 8 mm
Cserék / élek száma 3
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 268472 UNI
EAN / GTIN 4045197470324
Gyártó száma 268472 UNI
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
200
Acél < 750 N/mm²
P
120
Acél < 900 N/mm²
P
120
Acél < 1100 N/mm²
P
110
Acél < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
65
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Alkalmazható:

268463268468 sz. 8 méretű fúrószerszám.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek