{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Váltólapka ISO kód | ZCMX 050202 | |
| Sarokrádiusz | 0,2 mm | |
| Típus | HBZ310 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Fő felhasználás | N | |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
| Fogásmélység ap | 0,2 mm - 4 mm | |
| Esztergálás előtolás f | 0,05 mm - 0,4 mm | |
| Fúrás előtolás f | 0,03 mm - 0,3 mm | |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 200 m/min - 600 m/min | |
| Hozzávaló szerszám ⌀ Dc | 10 mm | |
| Bevonat | PVD | |
| Cserék / élek száma | 2 | |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
| Cikkszám | 268419 HBZ310 | |
| EAN / GTIN | 4062406272883 | |
| Gyártó száma | 268419 HBZ310 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |