Electronic oldalcsípő Széles, hegyes fej fazetta nelkul 130 mm, 5 1/2"

Cikkszám: 26818
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
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 26818
EAN / GTIN 4010995268183
Gyártó száma 26818
L-szám L60080 58
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: Puha huzalok tökélesen színelő vágására az elektronikában
  • Fejalak: Széles, hegyes fej

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Átmérő max (mm): 1.3 mm
  • Teljes hossz (mm): 130 mm
  • Teljes hossz (Hüvelyk): 5 1/2″
  • Vágóerő: 3
  • Puha huzal (mm): 1.3 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem